OBO BETTERMANN - Bautenschutzmatte alukaschiert, selbstklebend 300x110x12 Gummi blank

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5901986
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Gummiunterlage
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Ja
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
24 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197506414
Sonepar Artikelnummer
121388231
Hersteller Artikelnummer
5901986
Hersteller Typ
BSM ALU
Hersteller Artikel Nr.:
5901986
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Gummiunterlage
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40082190
Gewicht:
0.303 kg
Selbstklebende Bautenschutzmatte in Streifen, als Unterlage unter Trägerprofile TPF 35 aus Aluminium für PV-Montagesysteme Flachdach. Zum Schutz der Dachabdichtung auf Flachdächern gemäß DIN 18531. Auch geeignet für Höhenausgleich des PV-Montagesystems. Aus 95 % recyceltem PUR-gebundenem Gummigranulat, Oberseite mit Kleber beschichtet, Unterseite mit Alufolie kaschiert.