OBO BETTERMANN - Becherschraube, M6x30 rostfrei A2 M6x30 Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1148896
Werkstoff - rostfreier Stahl
Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (1.4301)
Kopfform - Linsenkopf
Gewindemaß (metrisch) - 6
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196429370
Sonepar Artikelnummer
120660641
Hersteller Artikelnummer
1148896
Hersteller Typ
BS M6X30 A2
Hersteller Artikel Nr.:
1148896
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Kopfform:
Linsenkopf
Gewindemaß (metrisch):
6
Länge bis Unterkante Kopf:
30 mm
Schraubsystem:
Schraubschlitz
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Senkkopf:
Nein
Zolltarifnummer:
73181491
Gewicht:
0.008 kg


