OBO BETTERMANN - Becherschraube Q.4.8, M6x30 verzinkt-blau M6x30 Stahl galvanisch verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1148898
Werkstoff - Stahl
Kopfform - Linsenkopf
Gewindemaß (metrisch) - 6
Länge bis Unterkante Kopf - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196429400
Sonepar Artikelnummer
120660356
Hersteller Artikelnummer
1148898
Hersteller Typ
BS M6X30 G
Hersteller Artikel Nr.:
1148898
Werkstoff:
Stahl
Kopfform:
Linsenkopf
Gewindemaß (metrisch):
6
Länge bis Unterkante Kopf:
30 mm
Schraubsystem:
Schraubschlitz
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Senkkopf:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73181491
Gewicht:
0.008 kg


