Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Befestigungsclip Gitterrinne auf MS-Profil 82x33x17 Edelstahl, rostfrei A2 1.4310 blank, nachbehandelt

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6016668

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Rostfreier Stahl, gebeizt - Nein

  • Werkstoffgüte - rost- und säurebeständiger Stahl

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012196434152

Sonepar Artikelnummer

120539172

Hersteller Artikelnummer

6016668

Hersteller Typ

BC SGR A2

Hersteller Artikel Nr.:

6016668

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

Nein

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

Edelstahl

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.019 kg

Befestigungsclip zur schraubenlosen Montage von Gitterrinnen auf MS-Profilschienen mit einer Schlitzweite von 22 mm.