OBO BETTERMANN - Befestigungsfuß aus Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6116982
Hochklappbar - Nein
Ausziehbar - Nein
Überspannungsschutz - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195714361
Sonepar Artikelnummer
120200888
Hersteller Artikelnummer
6116982
Hersteller Typ
DBZ-BFE
Hersteller Artikel Nr.:
6116982
Hochklappbar:
Nein
Ausziehbar:
Nein
Überspannungsschutz:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82057000
Gewicht:
0.340 kg
Befestigungsfuß aus Edelstahl für eine feste Montage einer Deskbox Typ DB auf einer Tischplatte. Die Montage erfolgt über eine Bohrung (Ø16 mm) in der Tischplatte. Hinweis: Einsetzbar in Tischplatten bis maximal 50 mm Stärke.


