OBO BETTERMANN - Befestigungsklemmstück für maximale Trägerstärke 20mm 187X33 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6003879
Geeignet für - C-Profil
Ausführung - sonstige
Werkstoff - rostfreier Stahl
Werkstoffgüte - rost- und säurebeständiger Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196049929
Sonepar Artikelnummer
120502479
Hersteller Artikelnummer
6003879
Hersteller Typ
BFK 187 33VA4301
Hersteller Artikel Nr.:
6003879
Geeignet für:
C-Profil
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Mit Schraubzubehör:
Ja
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.420 kg


