OBO BETTERMANN - Befestigungsklemmstück für maximale Trägerstärke 20mm Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6003888
Geeignet für - C-Profil
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196079902
Sonepar Artikelnummer
120351671
Hersteller Artikelnummer
6003888
Hersteller Typ
BFK 166 58 20 FT
Hersteller Artikel Nr.:
6003888
Geeignet für:
C-Profil
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Mit Schraubzubehör:
Ja
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.450 kg


