OBO BETTERMANN - Befestigungsklemmstück für maximale Trägerstärke 28mm 153x40x44mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6003887
Geeignet für - C-Profil
Ausführung - sonstige
Werkstoff - rostfreier Stahl
Werkstoffgüte - rost- und säurebeständiger Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196625352
Sonepar Artikelnummer
120569551
Hersteller Artikelnummer
6003887
Hersteller Typ
BFKD 153 44 A2
Hersteller Artikel Nr.:
6003887
Geeignet für:
C-Profil
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Mit Schraubzubehör:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.424 kg


