OBO BETTERMANN - Befestigungsklemmstück für maximale Trägerstärke 28mm 153x40x44mm Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6003885
Geeignet für - C-Profil
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196609215
Sonepar Artikelnummer
120569550
Hersteller Artikelnummer
6003885
Hersteller Typ
BFKD 153 44 FT
Hersteller Artikel Nr.:
6003885
Geeignet für:
C-Profil
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Mit Schraubzubehör:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.414 kg


