Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Befestigungsklemmstück für senkrechte Anwendung 304x58x40 Stahl tauchfeuerverzinkt zink

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6003906

  • Werkstoff - Stahl

  • Rostfreier Stahl, gebeizt - Nein

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Farbe - Zink

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012197477226

Sonepar Artikelnummer

121388240

Hersteller Artikelnummer

6003906

Hersteller Typ

BFK S 250 FT

Hersteller Artikel Nr.:

6003906

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

Nein

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Farbe:

Zink

Einsatztemperatur:

-20 .. 120 °C

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.692 kg

Befestigungsklemmstück zur Montage von leichten Bauteilen an senkrechten Stahlträgern. Geeignet z. B. für Gitterrinnen und Kabelrinnen bis 300 mm Breite oder Schellen. Der Verlauf des am Befestigungsklemmstück angebrachten Kabeltragsystems ist senkrecht.