Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Befestigungsklemmstück für senkrechte Anwendung 354x58x40 Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt edelstahl

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6003956

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Rostfreier Stahl, gebeizt - Ja

  • Werkstoffgüte - rost- und säurebeständiger Stahl

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012197477554

Sonepar Artikelnummer

121388251

Hersteller Artikelnummer

6003956

Hersteller Typ

BFK S 300 A2

Hersteller Artikel Nr.:

6003956

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

Ja

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

Edelstahl

Einsatztemperatur:

-20 .. 120 °C

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.757 kg

Befestigungsklemmstück zur Montage von leichten Bauteilen an senkrechten Stahlträgern. Geeignet z. B. für Gitterrinnen und Kabelrinnen bis 300 mm Breite oder Schellen. Der Verlauf des am Befestigungsklemmstück angebrachten Kabeltragsystems ist senkrecht.