Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Befestigungsklemmstück für Stahlträgeraußenseite 153x74x40 Stahl tauchfeuerverzinkt zink

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6003930

  • Werkstoff - Stahl

  • Rostfreier Stahl, gebeizt - Nein

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Farbe - Zink

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012197477400

Sonepar Artikelnummer

121388246

Hersteller Artikelnummer

6003930

Hersteller Typ

BFK V 100 FT

Hersteller Artikel Nr.:

6003930

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

Nein

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Farbe:

Zink

Einsatztemperatur:

-20 .. 120 °C

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.499 kg

Befestigungsklemmstück zur Montage von leichten Bauteilen an den Außenseiten von senkrechten oder waagerechten Stahlträgern. Geeignet z. B. für Gitterrinnen und Kabelrinnen bis 200 mm Breite oder Schellen. Das am Befestigungsklemmstück angebrachte Kabeltragsystem kann sowohl waagerecht als auch senkrecht geführt werden.