Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Befestigungsklemmstück für waagerechte Anwendung 168x44x40 Stahl tauchfeuerverzinkt zink

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6003916

  • Werkstoff - Stahl

  • Rostfreier Stahl, gebeizt - Nein

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Farbe - Zink

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

4012197477288

Sonepar Artikelnummer

121388242

Hersteller Artikelnummer

6003916

Hersteller Typ

BFK W 100 FT

Hersteller Artikel Nr.:

6003916

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

Nein

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Farbe:

Zink

Einsatztemperatur:

-20 .. 120 °C

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.469 kg

Befestigungsklemmstück zur Montage von leichten Bauteilen an waagerechten Stahlträgern. Geeignet z. B. für Gitterrinnen und Kabelrinnen bis 300 mm Breite oder Schellen. Der Verlauf des am Befestigungsklemmstück angebrachten Kabeltragsystems ist waagerecht.