OBO BETTERMANN - Befestigungskonsole Tiefe 120 - 205 140x128x205 Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6288005
Ausführung - Wandmontage
Wandabstand - 120 .. 205 mm
Geeignet für Kanalbreite - 110 .. 210 mm
Kanalmontage - verschrauben
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Standardartikel
EAN
4012195676195
Sonepar Artikelnummer
120419899
Hersteller Artikelnummer
6288005
Hersteller Typ
BKN120 205
Hersteller Artikel Nr.:
6288005
Ausführung:
Wandmontage
Wandabstand:
120 .. 205 mm
Geeignet für Kanalbreite:
110 .. 210 mm
Kanalmontage:
verschrauben
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.680 kg


