OBO BETTERMANN - Befestigungskonsole Tiefe 198 - 351 140x128x351 Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6288007
Ausführung - Wandmontage
Wandabstand - 198 .. 351 mm
Geeignet für Kanalbreite - 110 .. 210 mm
Kanalmontage - verschrauben
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195676201
Sonepar Artikelnummer
120419900
Hersteller Artikelnummer
6288007
Hersteller Typ
BKN200 350
Hersteller Artikel Nr.:
6288007
Ausführung:
Wandmontage
Wandabstand:
198 .. 351 mm
Geeignet für Kanalbreite:
110 .. 210 mm
Kanalmontage:
verschrauben
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.890 kg


