OBO BETTERMANN - Befestigungskonsole Tiefe 53 - 83 140x128x83 Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6288001
Ausführung - Wandmontage
Wandabstand - 53 .. 83 mm
Geeignet für Kanalbreite - 110 .. 210 mm
Kanalmontage - verschrauben
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195676140
Sonepar Artikelnummer
120503808
Hersteller Artikelnummer
6288001
Hersteller Typ
BKN50 80
Hersteller Artikel Nr.:
6288001
Ausführung:
Wandmontage
Wandabstand:
53 .. 83 mm
Geeignet für Kanalbreite:
110 .. 210 mm
Kanalmontage:
verschrauben
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.500 kg


