OBO BETTERMANN - Befestigungskonsole Tiefe 78 - 127 140x128x127 Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6288003
Ausführung - Wandmontage
Wandabstand - 78 .. 127 mm
Geeignet für Kanalbreite - 110 .. 210 mm
Kanalmontage - verschrauben
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195676188
Sonepar Artikelnummer
120351857
Hersteller Artikelnummer
6288003
Hersteller Typ
BKN75 125
Hersteller Artikel Nr.:
6288003
Ausführung:
Wandmontage
Wandabstand:
78 .. 127 mm
Geeignet für Kanalbreite:
110 .. 210 mm
Kanalmontage:
verschrauben
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.570 kg


