OBO BETTERMANN - Befestigungsschelle 12,5mm Polyamid lichtgrau RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2222124
Nenndurchmesser - 12.5 mm
Durchmesser - 12.5 mm
Ausführung - geschlossen
Befestigungsart - Schraubloch
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195214397
Sonepar Artikelnummer
120018445
Hersteller Artikelnummer
2222124
Hersteller Typ
255 12.5 LGR
Hersteller Artikel Nr.:
2222124
Nenndurchmesser:
12.5 mm
Durchmesser:
12.5 mm
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Kunststoff
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
Nein
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
Nein
Kunststoffummantelt:
Nein
Farbe:
grau
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


