Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Befestigungsschelle 3,2mm Polyamid lichtgrau RAL 7035

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2222035

  • Nenndurchmesser - 3.2 mm

  • Durchmesser - 3.2 mm

  • Ausführung - geschlossen

  • Befestigungsart - Schraubloch

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012195214038

Sonepar Artikelnummer

120018449

Hersteller Artikelnummer

2222035

Hersteller Typ

255 3.2 LGR

Hersteller Artikel Nr.:

2222035

Nenndurchmesser:

3.2 mm

Durchmesser:

3.2 mm

Ausführung:

geschlossen

Befestigungsart:

Schraubloch

Werkstoff:

Kunststoff

Anzahl der Kabel/Rohre:

1

Mit Abstand zur Wand:

Nein

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

sonstige

Halogenfrei:

Ja

Geeignet im Brandschutzbereich:

Nein

Kunststoffummantelt:

Nein

Farbe:

grau

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.043 kg

Befestigungsschelle 3,2mm