OBO BETTERMANN - Befestigungsschelle einlappig 13mm Stahl galvanisch verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1009117
Nenndurchmesser - 13 mm
Durchmesser - 13 mm
Ausführung - einlappig
Befestigungsart - Schraubloch
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195007937
Sonepar Artikelnummer
120018373
Hersteller Artikelnummer
1009117
Hersteller Typ
1015 13 G
Hersteller Artikel Nr.:
1009117
Nenndurchmesser:
13 mm
Durchmesser:
13 mm
Ausführung:
einlappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Halogenfrei:
Ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
Ja
Kunststoffummantelt:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.007 kg


