OBO BETTERMANN - Befestigungsschelle einlappig 14mm Stahl galvanisch verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1009168
Nenndurchmesser - 14 mm
Durchmesser - 14 mm
Ausführung - einlappig
Befestigungsart - Schraubloch
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195007999
Sonepar Artikelnummer
120018374
Hersteller Artikelnummer
1009168
Hersteller Typ
1015 14 G
Hersteller Artikel Nr.:
1009168
Nenndurchmesser:
14 mm
Durchmesser:
14 mm
Ausführung:
einlappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Halogenfrei:
Ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
Ja
Kunststoffummantelt:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.007 kg


