OBO BETTERMANN - Befestigungsschelle einlappig 17mm Stahl galvanisch verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1009206
Nenndurchmesser - 17 mm
Durchmesser - 17 mm
Ausführung - einlappig
Befestigungsart - Schraubloch
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195008170
Sonepar Artikelnummer
120018380
Hersteller Artikelnummer
1009206
Hersteller Typ
1015 17 G
Hersteller Artikel Nr.:
1009206
Nenndurchmesser:
17 mm
Durchmesser:
17 mm
Ausführung:
einlappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Halogenfrei:
Ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
Ja
Kunststoffummantelt:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.008 kg


