OBO BETTERMANN - Befestigungsschelle einlappig 25mm Stahl galvanisch verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1003259
Nenndurchmesser - 25 mm
Durchmesser - 25 mm
Ausführung - einlappig
Befestigungsart - Schraubloch
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
4012195566892
Sonepar Artikelnummer
120178689
Hersteller Artikelnummer
1003259
Hersteller Typ
604 25 G
Hersteller Artikel Nr.:
1003259
Nenndurchmesser:
25 mm
Durchmesser:
25 mm
Ausführung:
einlappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Halogenfrei:
Ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
Nein
Kunststoffummantelt:
Nein
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.009 kg


