OBO BETTERMANN - Befestigungsschelle einlappig 3mm Stahl galvanisch verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1003038
Nenndurchmesser - 3 mm
Durchmesser - 3 mm
Ausführung - einlappig
Befestigungsart - Schraubloch
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
4012195000792
Sonepar Artikelnummer
120006107
Hersteller Artikelnummer
1003038
Hersteller Typ
604 3 G
Hersteller Artikel Nr.:
1003038
Nenndurchmesser:
3 mm
Durchmesser:
3 mm
Ausführung:
einlappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Halogenfrei:
Ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
Nein
Kunststoffummantelt:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.001 kg


