OBO BETTERMANN - Befestigungsschelle einlappig 8mm Stahl galvanisch verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1009052
Nenndurchmesser - 8 mm
Durchmesser - 8 mm
Ausführung - einlappig
Befestigungsart - Schraubloch
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195007630
Sonepar Artikelnummer
120018387
Hersteller Artikelnummer
1009052
Hersteller Typ
1015 8 G
Hersteller Artikel Nr.:
1009052
Nenndurchmesser:
8 mm
Durchmesser:
8 mm
Ausführung:
einlappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Halogenfrei:
Ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
Ja
Kunststoffummantelt:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.003 kg


