OBO BETTERMANN - Befestigungsschelle zweilappig 16mm Stahl galvanisch verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1018167
Nenndurchmesser - 16 mm
Durchmesser - 16 mm
Ausführung - zweilappig
Befestigungsart - Schraubloch
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195016816
Sonepar Artikelnummer
120006213
Hersteller Artikelnummer
1018167
Hersteller Typ
605 16 G
Hersteller Artikel Nr.:
1018167
Nenndurchmesser:
16 mm
Durchmesser:
16 mm
Ausführung:
zweilappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Halogenfrei:
Ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
Nein
Kunststoffummantelt:
Nein
Farbe:
grau
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.006 kg


