OBO BETTERMANN - Befestigungsschelle zweilappig 21mm Stahl galvanisch verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1018213
Nenndurchmesser - 21 mm
Durchmesser - 21 mm
Ausführung - zweilappig
Befestigungsart - Schraubloch
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195017110
Sonepar Artikelnummer
120006100
Hersteller Artikelnummer
1018213
Hersteller Typ
605 21 G
Hersteller Artikel Nr.:
1018213
Nenndurchmesser:
21 mm
Durchmesser:
21 mm
Ausführung:
zweilappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Halogenfrei:
Ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
Nein
Kunststoffummantelt:
Nein
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.007 kg


