OBO BETTERMANN - Befestigungsschelle zweilappig 23mm Stahl galvanisch verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1018221
Nenndurchmesser - 23 mm
Durchmesser - 23 mm
Ausführung - zweilappig
Befestigungsart - Schraubloch
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195017172
Sonepar Artikelnummer
120006101
Hersteller Artikelnummer
1018221
Hersteller Typ
605 23 G
Hersteller Artikel Nr.:
1018221
Nenndurchmesser:
23 mm
Durchmesser:
23 mm
Ausführung:
zweilappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Halogenfrei:
Ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
Nein
Kunststoffummantelt:
Nein
Farbe:
grau
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.008 kg


