Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Befestigungsschelle zweilappig 25mm Aluminium

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1017861

  • Nenndurchmesser - 25 mm

  • Durchmesser - 25 mm

  • Ausführung - zweilappig

  • Befestigungsart - Schraubloch

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012195449836

Sonepar Artikelnummer

120026751

Hersteller Artikelnummer

1017861

Hersteller Typ

605 25 ALU

Hersteller Artikel Nr.:

1017861

Nenndurchmesser:

25 mm

Durchmesser:

25 mm

Ausführung:

zweilappig

Befestigungsart:

Schraubloch

Werkstoff:

Aluminium

Anzahl der Kabel/Rohre:

1

Mit Abstand zur Wand:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Halogenfrei:

Ja

Geeignet im Brandschutzbereich:

Nein

Kunststoffummantelt:

Nein

Farbe:

Aluminium

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

76169990

Gewicht:

0.003 kg

Befestigungsschelle zweilappig 25mm