OBO BETTERMANN - Befestigungsschelle zweilappig 28mm Stahl galvanisch verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1018280
Nenndurchmesser - 28 mm
Durchmesser - 28 mm
Ausführung - zweilappig
Befestigungsart - Schraubloch
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
4012195017356
Sonepar Artikelnummer
120006102
Hersteller Artikelnummer
1018280
Hersteller Typ
605 28 G
Hersteller Artikel Nr.:
1018280
Nenndurchmesser:
28 mm
Durchmesser:
28 mm
Ausführung:
zweilappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Halogenfrei:
Ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
Nein
Kunststoffummantelt:
Nein
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.011 kg


