OBO BETTERMANN - Befestigungsschelle zweilappig 32mm Edelstahl, rostfrei A4 1.4571 blank, nachbehandelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1018693
Nenndurchmesser - 32 mm
Ausführung - zweilappig
Befestigungsart - Schraubloch
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195912170
Sonepar Artikelnummer
120419884
Hersteller Artikelnummer
1018693
Hersteller Typ
605 32 V4A
Hersteller Artikel Nr.:
1018693
Nenndurchmesser:
32 mm
Ausführung:
zweilappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
Nein
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
Ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
Nein
Kunststoffummantelt:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.013 kg


