Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Befestigungsschelle zweilappig 40mm Aluminium

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1017950

  • Nenndurchmesser - 40 mm

  • Durchmesser - 40 mm

  • Ausführung - zweilappig

  • Befestigungsart - Schraubloch

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012195450016

Sonepar Artikelnummer

120045980

Hersteller Artikelnummer

1017950

Hersteller Typ

605 40 ALU

Hersteller Artikel Nr.:

1017950

Nenndurchmesser:

40 mm

Durchmesser:

40 mm

Ausführung:

zweilappig

Befestigungsart:

Schraubloch

Werkstoff:

Aluminium

Anzahl der Kabel/Rohre:

1

Mit Abstand zur Wand:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Halogenfrei:

Ja

Geeignet im Brandschutzbereich:

Nein

Kunststoffummantelt:

Nein

Farbe:

Aluminium

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

76169990

Gewicht:

0.007 kg

Befestigungsschelle zweilappig 40mm