OBO BETTERMANN - Befestigungsschelle zweilappig 40mm Edelstahl, rostfrei A4 1.4571 blank, nachbehandelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1018705
Nenndurchmesser - 40 mm
Ausführung - zweilappig
Befestigungsart - Schraubloch
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195912231
Sonepar Artikelnummer
120419885
Hersteller Artikelnummer
1018705
Hersteller Typ
605 40 V4A
Hersteller Artikel Nr.:
1018705
Nenndurchmesser:
40 mm
Ausführung:
zweilappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
Nein
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
Ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
Nein
Kunststoffummantelt:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.019 kg


