OBO BETTERMANN - Befestigungsschelle zweilappig 63mm Stahl galvanisch verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1018639
Nenndurchmesser - 63 mm
Durchmesser - 63 mm
Ausführung - zweilappig
Befestigungsart - Schraubloch
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195568513
Sonepar Artikelnummer
120419887
Hersteller Artikelnummer
1018639
Hersteller Typ
605 63 G
Hersteller Artikel Nr.:
1018639
Nenndurchmesser:
63 mm
Durchmesser:
63 mm
Ausführung:
zweilappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Halogenfrei:
Ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
Nein
Kunststoffummantelt:
Nein
Farbe:
grau
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.037 kg


