OBO BETTERMANN - Befestigungsschelle zweilappig 8mm Stahl galvanisch verzinkt, transparent passiviert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1044141
Nenndurchmesser - 8 mm
Durchmesser - 8 mm
Ausführung - zweilappig
Befestigungsart - Schraubloch
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195030010
Sonepar Artikelnummer
120018347
Hersteller Artikelnummer
1044141
Hersteller Typ
WN 7855 B 8
Hersteller Artikel Nr.:
1044141
Nenndurchmesser:
8 mm
Durchmesser:
8 mm
Ausführung:
zweilappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Halogenfrei:
Ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
Nein
Kunststoffummantelt:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.002 kg


