Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Befestigungswinkel für IS 8-Stiel 80x65 Stahl tauchfeuerverzinkt

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6019528

  • Geeignet für - I-Profil

  • Ausführung - Befestigungswinkel

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012196014538

Sonepar Artikelnummer

120019978

Hersteller Artikelnummer

6019528

Hersteller Typ

BW 80 55 FT

Hersteller Artikel Nr.:

6019528

Geeignet für:

I-Profil

Ausführung:

Befestigungswinkel

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Mit Schraubzubehör:

Ja

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.329 kg

Befestigungswinkel für die Montage von IS 8-Stielen an der Wand.