Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

OBO BETTERMANN - Befestigungswinkel für US 3 und US 5 Stiel 190x80 Stahl tauchfeuerverzinkt

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6019534

  • Geeignet für - U-Profil

  • Ausführung - Befestigungswinkel

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012196653652

Sonepar Artikelnummer

120795505

Hersteller Artikelnummer

6019534

Hersteller Typ

BW US 3/5 FT

Hersteller Artikel Nr.:

6019534

Geeignet für:

U-Profil

Ausführung:

Befestigungswinkel

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Mit Schraubzubehör:

Ja

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.711 kg

Befestigungswinkel zur Erstellung individueller Tragkonstruktionen mit U-Stielen.