Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Befestigungswinkel leichte Ausführung 60x64x32 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6019686

  • Geeignet für - sonstige

  • Ausführung - Befestigungswinkel

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Werkstoffgüte - rost- und säurebeständiger Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012196701636

Sonepar Artikelnummer

120795508

Hersteller Artikelnummer

6019686

Hersteller Typ

BW 64 32 A2

Hersteller Artikel Nr.:

6019686

Geeignet für:

sonstige

Ausführung:

Befestigungswinkel

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Mit Schraubzubehör:

Nein

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.071 kg

Befestigungswinkel in leichter Ausführung für vertikale und horizontale Installationen von Kabelrinnen oder -leitern.