Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Befestigungswinkel leichte Ausführung 60x64x32 Stahl bandverzinkt

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6019680

  • Geeignet für - sonstige

  • Ausführung - Befestigungswinkel

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012196701612

Sonepar Artikelnummer

120795506

Hersteller Artikelnummer

6019680

Hersteller Typ

BW 64 32 FS

Hersteller Artikel Nr.:

6019680

Geeignet für:

sonstige

Ausführung:

Befestigungswinkel

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Mit Schraubzubehör:

Nein

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.071 kg

Befestigungswinkel in leichter Ausführung für vertikale und horizontale Installationen von Kabelrinnen oder -leitern.