OBO BETTERMANN - Befestigungszwinge Spannweite 40 bis 75 mm schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6116979
Farbe - schwarz
Hochklappbar - Nein
Ausziehbar - Nein
Überspannungsschutz - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195714354
Sonepar Artikelnummer
120200887
Hersteller Artikelnummer
6116979
Hersteller Typ
DBZ-BZ75
Hersteller Artikel Nr.:
6116979
Farbe:
schwarz
Hochklappbar:
Nein
Ausziehbar:
Nein
Überspannungsschutz:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82057000
Gewicht:
0.200 kg
Befestigungszwinge für die Montage einer Deskbox Typ DB an der Tischkante. Hinweis: Ab einer Gehäusebreite von 200mm werden zwei Befestigungszwingen für die Montage einer Deskbox benötigt.


