OBO BETTERMANN - Befestigungszwinge Spannweite 8 bis 40 mm schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6116976
Farbe - schwarz
Hochklappbar - Nein
Ausziehbar - Nein
Überspannungsschutz - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195714347
Sonepar Artikelnummer
120200886
Hersteller Artikelnummer
6116976
Hersteller Typ
DBZ-BZ40
Hersteller Artikel Nr.:
6116976
Farbe:
schwarz
Hochklappbar:
Nein
Ausziehbar:
Nein
Überspannungsschutz:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82057000
Gewicht:
0.180 kg
Befestigungszwinge für die Montage einer Deskbox Typ DB an der Tischkante. Hinweis: Ab einer Gehäusebreite von 200mm werden zwei Befestigungszwingen für die Montage einer Deskbox benötigt.


