OBO BETTERMANN - Blinddeckel 1/1 Modul 45x45mm reinweiß RAL 9010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6117406
Ausführung - Blindabdeckung
Aufdruck/Kennzeichnung - ohne
Verwendung - Blende
Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4012196117499
Sonepar Artikelnummer
120200277
Hersteller Artikelnummer
6117406
Hersteller Typ
ADP-B RW1
Hersteller Artikel Nr.:
6117406
Ausführung:
Blindabdeckung
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Verwendung:
Blende
Kontrollfenster/Lichtauslass:
Nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
Nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
Nein
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Halogenfrei:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
matt
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
sonstige
Breite:
45 mm
Höhe:
45 mm
Tiefe:
9 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.008 kg


