Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Blinddeckel 1/1 Modul 45x45mm schwarzgrau RAL 7021

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6117407

  • Ausführung - Blindabdeckung

  • Aufdruck/Kennzeichnung - ohne

  • Verwendung - Blende

  • Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012195701279

Sonepar Artikelnummer

120203062

Hersteller Artikelnummer

6117407

Hersteller Typ

ADP-B SWGR1

Hersteller Artikel Nr.:

6117407

Ausführung:

Blindabdeckung

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Verwendung:

Blende

Kontrollfenster/Lichtauslass:

Nein

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer (ähnlich):

7021

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

Nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

Nein

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Halogenfrei:

Nein

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Mit Beschriftungsfeld:

Nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

sonstige

Breite:

45 mm

Höhe:

45 mm

Tiefe:

9 mm

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.008 kg

Blindabdeckung als Verschluss von Leerfeldern für ein Gerät (1 Modul).