OBO BETTERMANN - Blinddeckel für Aufboden-Abzweigekanal Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7404828
Ausführung - Deckel beidseitig abgeschrägt
Funktion - sonstige
Breite - 150 mm
Höhe - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195101154
Sonepar Artikelnummer
120201903
Hersteller Artikelnummer
7404828
Hersteller Typ
AIKA AD 15040
Hersteller Artikel Nr.:
7404828
Ausführung:
Deckel beidseitig abgeschrägt
Funktion:
sonstige
Breite:
150 mm
Höhe:
40 mm
Länge:
800 mm
Montageöffnung:
ohne
Anzahl der Montageöffnungen:
0
Werkstoff:
Stahl
Mit Anschlussöffnung:
Ja
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
4.660 kg


