OBO BETTERMANN - Blinddeckel für Aufboden-Abzweigekanal Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7404848
Ausführung - Deckel beidseitig abgeschrägt
Funktion - Abzweig
Breite - 250 mm
Höhe - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195101260
Sonepar Artikelnummer
120201908
Hersteller Artikelnummer
7404848
Hersteller Typ
AIKA D 25040
Hersteller Artikel Nr.:
7404848
Ausführung:
Deckel beidseitig abgeschrägt
Funktion:
Abzweig
Breite:
250 mm
Höhe:
40 mm
Länge:
800 mm
Montageöffnung:
ohne
Anzahl der Montageöffnungen:
0
Werkstoff:
Stahl
Mit Überstand:
Ja
Mit Anschlussöffnung:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
6.590 kg


