OBO BETTERMANN - Blinddeckel für Aufboden-Kanal Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7404948
Ausführung - Deckel einseitig abgeschrägt
Funktion - Standard
Breite - 350 mm
Höhe - 75 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195101765
Sonepar Artikelnummer
120201934
Hersteller Artikelnummer
7404948
Hersteller Typ
AIKF D 35075
Hersteller Artikel Nr.:
7404948
Ausführung:
Deckel einseitig abgeschrägt
Funktion:
Standard
Breite:
350 mm
Höhe:
75 mm
Länge:
800 mm
Montageöffnung:
ohne
Anzahl der Montageöffnungen:
0
Werkstoff:
Stahl
Mit Überstand:
Ja
Mit Anschlussöffnung:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
11.240 kg


