OBO BETTERMANN - Blinddeckel für Kanalsystem OKA2 800x200x4 Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7401870
Breite - 200 mm
Länge - 800 mm
Anzahl der Montageöffnungen - 0
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195093510
Sonepar Artikelnummer
120201774
Hersteller Artikelnummer
7401870
Hersteller Typ
OKA2 D 200
Hersteller Artikel Nr.:
7401870
Breite:
200 mm
Länge:
800 mm
Anzahl der Montageöffnungen:
0
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Materialstärke:
4 mm
Montageöffnung:
ohne
Abdeckung Montageöffnung:
Nein
Deckelbefestigung rastend:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
4.420 kg


