OBO BETTERMANN - Blinddeckel für Kanalsystem OKA2 800x300x4 Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7401997
Breite - 300 mm
Länge - 800 mm
Anzahl der Montageöffnungen - 0
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195093954
Sonepar Artikelnummer
120201789
Hersteller Artikelnummer
7401997
Hersteller Typ
OKA D 300
Hersteller Artikel Nr.:
7401997
Breite:
300 mm
Länge:
800 mm
Anzahl der Montageöffnungen:
0
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Materialstärke:
4 mm
Montageöffnung:
ohne
Abdeckung Montageöffnung:
Nein
Deckelbefestigung rastend:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
6.920 kg


