OBO BETTERMANN - Blinddeckel für UZD250-2/3 282x282x4 Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7400573
Nenngröße - 250 mm
Breite - 282 mm
Länge - 282 mm
Bodenpflege - trocken
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195431572
Sonepar Artikelnummer
120201744
Hersteller Artikelnummer
7400573
Hersteller Typ
DU 250-2
Hersteller Artikel Nr.:
7400573
Nenngröße:
250 mm
Breite:
282 mm
Länge:
282 mm
Bodenpflege:
trocken
Materialstärke:
4 mm
Werkstoff:
Stahl
Montageöffnung:
ohne
Abdeckung Montageöffnung:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
2.500 kg


