OBO BETTERMANN - Blinddeckel Kunststoff 140x140x40 Polyamid graphitschwarz RAL 9011

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7405088
Ausführung Deckel - rund
Farbe - schwarz
RAL-Nummer - 9011
Mit Kabelauslass im Deckel - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196459643
Sonepar Artikelnummer
120393937
Hersteller Artikelnummer
7405088
Hersteller Typ
GES R2B 9011
Hersteller Artikel Nr.:
7405088
Ausführung Deckel:
rund
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9011
Mit Kabelauslass im Deckel:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff des Deckels:
Kunststoff
Mit Bodenbelagaussparung:
Nein
Bodenbelagsschutzrahmen:
Ja
Geeignet für Unterflurkanal:
Nein
Geeignet für Hohlbodeneinbau:
Ja
Geeignet für Doppelbodeneinbau:
Ja
Geeignet für Nasspflege:
Nein
Außendurchmesser:
140 mm
Min. Einbautiefe:
85 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.082 kg


